{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Pièce décrite | article complet | |
| Revêtement | galvanisation | |
| Nombre de tablettes | 5 | |
| Largeur tablette | 750 mm | |
| Profondeur tablette | 800 mm | |
| Hauteur tablette | 40 mm | |
| Profilé de cadre | T-Profil | |
| Nombre de cadres profilés | 1 | |
| Matériau | tôles d’acier | |
| Type de produit | rayonnages à tablettes | |
| Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
| Charge par casier max. | 250 kg | |
| Charge par travée max. | 1 300 kg | |
| Livraison | complet en pièces détachées | |
| Type de montage | système d’assemblage | |
| Accès au rayonnage | un côté | |
| Montage de rayonnages | rayonnage d’appoint | |
| Dim. nom. largeur | 750 mm | |
| Dim. nom. profondeur | 800 mm | |
| Dim. nom. hauteur | 2 000 mm | |
| Dim. ext., l | 756 mm | |
| Dim. ext. P | 836 mm | |
| Dim. ext., H | 2 000 mm |
| Référence article | 990554 2000/750 | |
| EAN / GTIN | 4004514237934 | |
| Réf. fabricant | 12985-75 | |
| Fabricant/personne responsable | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |