Rayonnage à dossiers d’appoint avec 1 échelle, Profondeur: 325 mm, Hauteur: 800mm

Réf.: 990405 800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,80 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 120
  • Réglage en hauteur au pas: 40
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 120 kg
Réglage en hauteur au pas 40 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hauteur 800 mm
Largeur 975 mm
Profondeur 325 mm
Dim. montage rayonnage d'appoint, largeur 975 mm
Largeur tablette 946 mm
Largeur tablette dim. libres 900 mm
Profondeur tablette 325 mm
Barre de butée oui
Nombre de tablettes 2
Pour nombre de classeurs 20
Nombre de cadres profilés 1
Charge maximale 900 kg
Type de produit Rayonnages à dossiers

Identification et classification

Référence article 990405 800
EAN / GTIN 4045197517814
Réf. fabricant 990405 800
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Echelle robuste sur pieds rectangulaires (50×25×1,25 mm) avec fentes d'accrochage tous les 40 mm pour fixer des traverses / tablettes. Echelle avec embouts en plastique. Tablettes en tôle galvanisée, fendues pour le montage de cloisons, avec barre de butée chanfreinée pour éviter tout glissement.

Coloris:

Echelle bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre. Paire de traverses toujours en gris anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Pour garantir la stabilité des rayonnages, il est nécessaire de prendre des mesures anti-basculement lorsque le rapport hauteur/profondeur dépasse 4:1.
  • Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.