{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 9005 | |
| Pièce décrite | support de rayonnage; Tablettes | |
| Revêtement | revêtement par poudre; revêtement par poudre | |
| Teinte, gris | Gris clair | |
| Teinte, noir | Noir foncé | |
| Pièce décrite | Fachboden; Regalständer | |
| Nombre de tablettes | 6 | |
| Largeur tablette | 1 000 mm | |
| Profondeur tablette | 400 mm | |
| Nombre de supports de rayonnages | 2 | |
| Matériau | Acier; tôles d’acier | |
| Couleur | gris; noir | |
| Type de produit | rayonnages à tablettes | |
| Réglage en hauteur au pas | 40 mm | |
| Charge par casier max. | 180 kg | |
| Charge par travée max. | 5 500 kg | |
| Livraison | complet en pièces détachées | |
| Type de montage | système d’assemblage | |
| Montage de rayonnages | rayonnage d’appoint | |
| Dim. nom. largeur | 1 000 mm | |
| Dim. nom. profondeur | 400 mm | |
| Dim. nom. hauteur | 2 500 mm | |
| Dim. ext., l | 1 031 mm | |
| Dim. ext., H | 2 504 mm |
| Référence article | 990005 2500 | |
| EAN / GTIN | 4045197518262 | |
| Réf. fabricant | 990005 2500 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |