Assortiment d’outils avec établi Tiroir.7 anthracite, RAL 7016 161pcs.

Réf.: 98830179
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
Référence article 98830179
EAN / GTIN 4018754335336
Réf. fabricant 98830179
Article hors catalogue L60010 7661
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Établi robuste et mobile, y compris un assortiment de 161 outils, pour une utilisation dans différents secteurs industriels.
  • Outils pour des transmissions de force élevées: Cliquet à denture fine 1/2″ QR, douilles jusqu’à 32 mm, pinces à fusibles, divers tournevis, etc.
  • Le système de verrouillage breveté QuickRelease sécurise chaque composant, du cliquet à la douille en passant par la rallonge.
  • WB 625 avec 7 tiroirs à extension totale et un grand plan de travail en multiplex de bouleau avec une hauteur de travail de 104 cm.
  • L’outil est intégré en toute sécurité dans des inserts TCS durables et résistants aux produits chimiques, avec des découpes précises et une surface de signalisation colorée.
Caractéristiques principales de l’établi
  • concept de sécurité à trois niveaux:
    • Verrouillage central par serrure cylindrique latérale avec clé rabattable
    • le verrouillage individuel empêche l’ouverture involontaire pendant le trajet
    • protection contre le basculement - il n’est pas possible d’extraire plusieurs tiroirs en même temps
  • 7 tiroirs avec extension totale et guidage par cage à billes
  • grande surface de travail avec plan de travail en multiplex de bouleau certifié FSC (1150 x 500 x 30 mm)
  • hauteur de travail de 104 cm
  • Moulure décorative en acier inoxydable
  • roues résistantes à l’huile et à l’acide (Ø125 mm) avec pare-fils et avec deux freins de stationnement
  • Corps RAL 7016, tiroirs et partie armoire RAL 9005 en revêtement industriel robuste par poudre
  • grille latérale perforée pour crochets n° 8031-8041, par ex. pour les outils plus grands
  • Charge des tiroirs 1-4 jusqu’à 40 kg, 3-7 jusqu’à 60 kg
  • Intégration sûre dans le système modulaire d’inserts d’outils Tool Control System (TCS)

Caractéristique(s):

  • Nombre de tiroirs: 7
  • Nombre d’outils: 161
  • Couleur: anthracite, RAL 7016
  • Hauteur mm (h): 1045 mm
  • Longueur mm (L): 500 mm
  • Poids kg: 119 000 kg
  • Largeur mm (b): 1150 mm

Livraison:

Sommaire 161 parties:
96830264
  • 11 douilles à six pans 1/4″ 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 17 douilles à six pans 1/2″ 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 2 extensions QuickRelease 1/4″ No 405QR.: L. 54; 150 mm
  • 1 cliquet à denture fine QuickRelease 1/4″ Art. n° 415QR N: L. 117 mm
  • 1 connecteur d’embout, à commande manuelle 1/4″ 3116: L. 25 mm
  • 2 extensions QuickRelease 1/2″ No 509QR.: L. 130; 255 mm
  • 1 cliquet à denture fine QuickRelease 1/2″ Art. n° 512QR N: L. 265,5 mm
  • 1 pièce d’agrandissement 410: 1/4 à 1/2″
  • 1 pièce de réduction 513: 1/2 à 3/8″
  • 1 porte-embouts 1/4″ 412: L. 25 mm
96830265
  • 2 tournevis à cliquet à embouts 1/4″ 4008: L. 95; 250 mm
  • 1 porte-embouts 1/4″ 4009: L. 176 mm
  • 1 boîte d’embouts 1206: 1 porte-embout / L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) / PH1;2;3 (3x) / PZ1;2;3 (3x) / T10;15;20;25;27;30;40 (2x) / T BO10;15;20;25;27;30;40 / INHEX 3;4;5 mm / L. 75 mm: SL6 mm / PH2;3 / PZ1;2 / T20;25 / 56 pièces
96830266
  • 1 pince multiprise 6551: L. 240 mm
  • 1 pinces coupantes latérales de force 6721: L. 180 mm
  • 1 pince téléphonique 6730: L. 200 mm
  • 1 pince à combinaison 6700: L. 180 mm
96830267
  • 16 Clés mixtes 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
  • 1 clé à molette, réglable 4025: max. 34 mm
  • 5 clés mixtes à cliquet, plates No 17F.: 8; 10; 13; 17; 19 mm
96830268
  • 1 tournevis électronique à fente 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
  • 2 tournevis pour vis à fente 4620: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm
  • 3 tournevis cruciforme 4630: PH1; PH2; PH3
  • 1 couteau à câble 12320: Longueur lame: 90 mm
  • 1 mètre à ruban 12935/3: L. 3 m
  • 1 mini-soulève-personne magnétique 12600: 270 g
  • 1 mètre pliant 13112: L. 2 m
  • 1 jeu de tournevis coudés à tête sphérique TORX® 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 1 jeu de tournevis coudés à tête sphérique hexagonale 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
96830269
  • 1 marteau de serrurier 10961: 500 g
  • 1 marteau de protection 10959: Ø 35 mm
  • 1 burins plats 102: B. 20; L. 175 mm
  • 1 chasse-goupilles 108: Ø 6 mm
  • 1 pointeau 105: Ø 10 mm
  • 1 chasse-goupilles 109: Ø 3,4 mm
  • 1 chasseurs 104: Ø 4 mm
96830273
  • 4 pinces à circlips N° 6543-6546: J2; J21; A2; A21