Assortiment d’outils avec servante d’atelier n° 93/130 tiroir 6 anthracite, RAL 7016 130pcs.

Réf.: 98830177
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 98830177
EAN / GTIN 4018754335312
Réf. fabricant 98830177
Article hors catalogue L60010 7937
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Chariot à outils robuste avec 6 tiroirs à extension totale et verrouillage central, y compris un assortiment d’outils de 130 pièces.
  • Équipement de base sur mesure ou extension de l’équipement existant dans les entreprises et les ateliers.
  • Une vaste composition pour les plus hautes exigences: Cliquets avec rallonges, douilles jusqu’à 32 mm, tournevis à cliquet à embouts et boîte d’embouts, tournevis, diverses pinces, etc.
  • Le 93/130 résistant a une capacité de charge statique allant jusqu’à 500 kg; le tiroir inférieur supporte jusqu’à 45 kg.
  • L’outil est intégré en toute sécurité dans des inserts TCS durables et résistants aux produits chimiques, avec des découpes précises et une surface de signalisation colorée.
Caractéristiques principales de la servante d’atelier
  • Concept de sécurité à deux niveaux:
    • 1. Verrouillage central par serrure à cylindre avec clé rabattable
    • 2. protection contre le basculement - il n’est pas possible d’extraire plusieurs tiroirs en même temps
  • 2 poignées de conduite, protection périphérique contre les chocs
  • plateau en plastique résistant en ABS avec des compartiments pour les petites pièces
  • roues légères résistantes aux huiles et aux acides (Ø125 mm) avec pare-fils pour protéger les roulements de la saleté et des fils, avec deux freins de stationnement
  • grille perforée des deux côtés pour les crochets n° 8031-8041, par ex. pour les outils plus grands
  • 6 tiroirs facilement amovibles (noir, RAL 9005) avec extension totale (370 mm) et guidage par cage à billes
  • avec porte-rouleau de papier
  • Intégration sûre dans le système modulaire d’inserts d’outils Tool Control System (TCS)

Caractéristique(s):

  • Nombre de tiroirs: 6
  • Nombre d’outils: 130
  • Couleur: anthracite, RAL 7016
  • Hauteur mm (h): 1000 mm
  • Longueur mm (L): 481 mm
  • Poids kg: 78 500 kg
  • Largeur mm (b): 877 mm

Livraison:

Sommaire 130 parties:
96830244
  • 10 douilles à six pans 1/4″ 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
  • 17 douilles à six pans 1/2″ 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 2 rallonges de 1/4″ 405: L. 54; 150 mm
  • 1 cliquet 1/4″ No 415-2K.: L. 117 mm
  • 1 rallonge 1/2″ 509: L. 130 mm
  • 1 cliquet 1/2″ No 512-2K.: L. 265,5 mm
  • 1 pince téléphonique 6730: L. 200 mm
  • 1 pince multiprise 6551: L. 240 mm
  • 1 pinces coupantes latérales de force 6721: L. 160 mm
  • 1 tournevis à cliquet à embouts 1/4″ 4008: L. 250 mm
  • 1 connecteur d’embout, à commande manuelle 1/4″ 3116: L. 25 mm
  • 1 porte-embouts 1/4″ 412: L. 25 mm
  • 1 burins plats 102: B. 17; L. 150 mm
  • 1 marteau de serrurier 10961: 500 g
  • 1 couteau à câble 12320: Longueur lame: 90 mm
  • 1 boîte d’embouts 1/4 1206: 1 porte-embout / L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) / PH1;2;3 (3x) / PZ1;2;3 (3x) / T10;15;20;25;27;30;40 (2x) / T BO10;15;20;25;27;30;40 / INHEX 3;4;5 mm / L. 75 mm: SL6 mm / PH2;3 / PZ1;2 / T20;25 / 56 pièces
96830245
  • 15 Clés mixtes 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm
  • 1 mètre pliant 13112: 2 m
  • 1 mini-soulève-personne magnétique 12600: 270 g
  • 1 jeu de tournevis coudés hexagonaux 10765/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 1 tournevis pour vis à fente 4620: 0,8 x 4,0 x 100 mm
  • 1 tournevis électronique à fente 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
  • 2 tournevis cruciforme 4630: PH1; PH2
  • 3 Tournevis TORX® 4650: T15; T20; T25
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
Connectez-vous