• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

CISAILLE AVIATION GAUCHE 24CM

Réf.: 985.LE

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)
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
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur Rouge; noir
Type de produit cisaille à tôle
Type d’utilisation gauche
Caractéristiques cisailles deux mains
Pour épaisseur Tôle
Epaisseur du matériau max., Tôle 1,2 mm
Caractéristique poignée Poignée bimatière
Matériau acier au chrome-molybdène
Longueur totale 255 mm
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 985.LE
EAN / GTIN 3148512170808
Réf. fabricant 985.LE
Article hors catalogue L60130 5461
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Rapport de levier pour effectuer des travaux de longue haleine sans se fatiguer
  • Rapport et guidage des mâchoires par ressort de pression interne
  • Légère denture des lames pour éviter le glissement de la tôle pendant la coupe
  • Mâchoires forgées en chrome-molybdène
  • Poignées ergonomiques bi-matière
  • avec revêtement antidérapant
  • Code couleur normalisé selon le sens de coupe
  • Verrouillage des mâchoires après utilisation par une fermeture
  • Capacité de coupe acier inoxydable 80 kg/mm²: 0,8 mm
  • Capacité de coupe acier mi-dur: 1,2 mm

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 55
  • L [mm]: 255
  • L1 [mm]: 60 - 150
  • [g]: 400