Bidons humecteurs économiques de sécurité, rouge, Volume: 2l

Réf.: 981192 2
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Volume (l) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Safety Plunger Cans
Label de qualité et de contrôle GS TÜV Süd
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Couleur Rouge
Matériau corps laiton; Acier
Epaisseur du matériau 3 mm
Hauteur totale 200 mm
Largeur totale 180 mm
Type de produit conteneurs de sécurité
Avec tuyau non
Capacité 2 l
Pour liquides inflammables; liquides à base de solvants

Identification et classification

Référence article 981192 2
EAN / GTIN 697841002869
Réf. fabricant JUT10208RD
Fabricant/personne responsable Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com

Description

Exécution:

Bidon humecteur de sécurité dans un conteneur en acier robuste calibre 24 avec revêtement par poudre pour résister aux produits chimiques. Le plateau perforé (Dasher) pour l’humectage évacue la chaleur. Grâce au système de pompage, le liquide restant est renvoyé dans le bidon pour une utilisation optimale du contenu. Avec anti-flamme intégré grâce au plateau supérieur perforé. Le protège-arêtes préformé sur le bord supérieur garantit un humectage aisé et propre des chiffons de nettoyage. Pompe en Ryton® résistant aux produits chimiques et en laiton.
Les conteneurs de sécurité et de transport réduisent le risque d’incendie et d’explosion lors du remplissage et du stockage de liquides inflammables. Ils augmentent l’efficacité avec des fonctionnalités conviviales qui améliorent l’écoulement et le remplissage.

Utilisation:

Pour un prélèvement sûr de liquides inflammables et de solvants sans déchets ni contact.

Norme:

Certification FM et TÜV SÜD.