Conteneurs de mise au rebut d’huile, rouge, Volume: 52l

Réf.: 981188 52
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Volume (l) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

RAL colour RAL 3000
Colour, red Flame red
Manufacturer’s designation Oily Waste Cans - Red
Quality and test seal GS TÜV Süd
Colour red
Volume 52 l
Height 510 mm
Diameter ⌀ 410 mm
Type of product waste bins
Shape round
Material steel
Surface powder-coated

Identification et classification

Référence article 981188 52
EAN / GTIN 697841002470
Réf. fabricant JCN09500RD
Fabricant/personne responsable Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com

Description

Exécution:

Conteneur de sécurité en tôle d’acier avec actionnement au pied pour l’élimination des chiffons imbibés d’huile et la prévention des incendies dus à un feu par étincelles ou à une combustion spontanée. Le couvercle se ferme automatiquement afin d’isoler le contenu des sources de feu et de limiter l’oxygène disponible. La construction ronde et le fond surélevé permettent une bonne circulation d’air en dehors du conteneur, ce qui entraîne une meilleure répartition de la chaleur et réduit l’accumulation d’humidité et de rouille.
Poignée de transport pivotante. Le panneau d’avertissement avec pictogramme empêche toute utilisation incorrecte.
Les conteneurs de sécurité et de transport réduisent le risque d’incendie et d’explosion lors du remplissage et du stockage de liquides inflammables. Ils augmentent l’efficacité avec des fonctionnalités conviviales qui améliorent l’écoulement et le remplissage.

Norme:

Certification FM et TÜV SÜD. Satisfait aux exigences de l’OSHA.