Armoire écologique avec portes battantes avec regard, Hauteur mm / nombre de bacs de récupération: 1000/2

Réf.: 980093 1000/2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 12,94 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur mm / nombre de bacs de récupération Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 100
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1 000
  • Angle d'ouverture de porte: 225
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 100 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur 1 000 kg
Angle d'ouverture de porte 225 degré
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hauteur 1 000 mm
Largeur 1 000 mm
Profondeur 500 mm
Hauteur utile 860 mm
Nombre de bacs de rétention 2
Façades des armoires Porte battante avec regard et fentes d'aération
Poids 72 kg
Type de produit Armoires écologiques

Identification et classification

Référence article 980093 1000/2
EAN / GTIN 4062406118884
Réf. fabricant 980093 1000/2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Portes pourvues de fentes d'aération latérales, verrouillables par une poignée coulissante avec serrure à cylindre. Bac de rétention galvanisé suivant StawaR, soudé pour assurer l'étanchéité aux liquides. Charge admissible 100 kg. Réglage en hauteur possible au pas de 25 mm. Volume de récupération 20 l (20 mm sous le bord du bac).

Utilisation:

Stockage sûr et conforme de produits phytopharmaceutiques et de produits chimiques toxiques et polluants pour l’eau dans des locaux de travail.

Norme:

Déclaration de conformité (ÜHP) conformément à la liste des règles de construction sous le numéro 15.22 DIBT suivant la directive allemande relative aux cuves en acier (StawaR).

Coloris:

Caissons standard gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

L’armoire ne convient pas pour le stockage de liquides inflammables! Stockage suivant WHG, art. 19. Bacs conformes à l’ÜHP conformément à la liste des règles de construction suivant la directive allemande relative aux cuves en acier (StawaR).
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.