• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Kit complémentaire Audi 1120/2 TCS 73pcs

Réf.: 97830822
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
Exécution avec jeu d’outils
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 97830822
EAN / GTIN 4018754255597
Réf. fabricant 97830822
Article hors catalogue L60010 6388
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Intégration sûre dans le système modulaire d’inserts d’outils Tool Control System (TCS)

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 73
  • Hauteur mm (h): 175 mm
  • Longueur mm (L): 545 mm
  • Largeur mm (b): 360 mm

Livraison:

Sommaire 73 parties:

96831601
  • 3 clés à douille hexagonales 12507: 8; 10; 13 mm
  • 1 pince à combinaison 6700: L. 180 mm
  • 1 pince téléphonique 6730: L. 140 mm
  • 1 pince téléphonique 6731: L. 200 mm
  • 1 pince coupante 6720: L. 140 mm
  • 1 pinces coupantes latérales de force 6721: L. 200 mm
96831602
  • 10 clés à fourche double 10: 6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 21; 19 × 22; 24 × 27; 30 x 32 mm
96831603
  • 5 embouts 1/4″ n° 1350, 1356-1359: M4; M5; M6; M8; M10
  • 1 porte-embout 5/16″ 543: L. 38 mm
  • 3 clés à douille hexagonales No 12506-2K.: 6; 7; 8 mm
  • 1 outil d’insertion de porte-embouts 5/16″ 736/10: 9 x 12 mm
  • 1 outil d’insertion de porte-embouts 1/4″ 736/10: 9 x 12 mm
96831695
  • 10 douilles longues, à double six pans 3/8″ 46: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
  • 10 douilles articulées à double six pans 3/8″ 47: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
  • 12 douilles à six pans 3/8″ 456: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
  • 3 rallonges de 3/8″ 427: L. 76; 160; 240 mm
  • 3 extensions Wobbel Drive 3/8″ N° 427W: L. 76; 125; 160 mm
  • 1 joint de cardan 3/8″ 428: L. 46 mm
  • 4 tournevis TORX®, longs No 4650L.: T15; T20; T25; T30
  • 1 cliquet 3/8″ No 435-2K.: L. 193 mm