• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Assortiment d’outils en L-BOXX Electricité STW L-BoXX Set électrique L.360mm l.444mm H.152mm 96pcs.

Réf.: 97830702
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
Référence article 97830702
EAN / GTIN 4018754344222
Réf. fabricant 97830702
Article hors catalogue L60010 7901
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • solution mobile de rangement d’outils pour l’artisanat et l’industrie
  • protège les outils contre les dommages et les éclaboussures
  • compatible avec l’ensemble de la gamme L-BOXX®.
  • la fonction alvéolaire continue augmente la stabilité du fond du box
  • système d’encliquetage innovant, utilisable d’une seule main
  • Accès aux outils même en cas de clic
  • plastique ABS résistant aux chocs et aux coups
  • Charge utile: 12 kg
  • Charge du couvercle: 85 kg, peut aussi être utilisé comme marchepied

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 96
  • Hauteur mm (intérieur): 104 mm
  • Longueur, intérieur: 311 mm
  • Largeur, intérieur: 377 mm
  • Volume de remplissage: 12,2 l
  • Hauteur mm (h): 152 mm
  • Longueur mm (L): 360 mm
  • Poids kg: 7 500 kg
  • Largeur mm (b): 444 mm

Livraison:

Sommaire 96 parties:
carte d’outils dans le couvercle:
  • 4 tournevis VDE cruciformes N° 4665 VDE: PH0; PH1; PH2; PH3
  • 3 tournevis à fente d’électricien VDE N° 4660 VDE: 0,4 x 2,5 x 75 ;0,6 x 3,5 x 100; 1,0 x 5,5 x 125 mm
  • 1 pince à dénuder: max. Ø 4 mm2
  • 1 pince coupante latérale VDE N° 6720 VDE: L. 160 mm
  • 1 pince téléphonique VDE N° 6730 VDE: L. 160 mm
  • 1 pince téléphonique VDE N° 6731 VDE: L. 200 mm
  • 1 mètre pliant 13112: L. 2 m
  • 1 pince multiprise 6551: L. 240 mm
  • 1 mini-soulève-personne magnétique 12600: 270 g
96830702 TCS L-BOXX Kit électrique:
  • 1 couteau à dénuder 12967: Ø 4-28 mm
  • 1 boîte d’embouts 1206: 1 porte-embout / L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) / PH1;2;3 (3x) / PZ1;2;3 (3x) / T10;15;20;25;27;30;40 (2x) / T BO10;15;20;25;27;30;40 / INHEX 3;4;5 mm / L. 75 mm: SL6 mm / PH2;3 / PZ1;2 / T20;25 / 56 pièces
  • 1 marteau de serrurier Nr.10961: 500 g
  • 1 testeur de tension 10554: 125-250 V
  • 1 burins plats 102: B. 17; L. 150 mm
  • 1 tournevis à cliquet à embouts 1/4″ 4008: L. 95 mm
  • 1 spatule 12481: L. 112 mm
  • 1 lampe torche 13132: 130 lm
  • 1 jeu de tournevis coudés TORX® 10766/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 1 jeu de tournevis coudés hexagonaux 10760/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 1 clé à molette, réglable 4025: max. 34 mm
  • 1 couteau de sécurité (cutter) 12965: L. 174 mm