Assortiment d’outils 821/12 267 pcs.

Réf.: 97830258
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 97830258
EAN / GTIN 4018754335404
Réf. fabricant 97830258
Article hors catalogue L60010 102807
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Intégration sûre dans le système modulaire d’inserts d’outils Tool Control System (TCS)

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 267 pièces
  • Poids (g): 29500 g

Livraison:

Sommaire 267 parties:
96830264
  • 11 douilles à six pans 1/4″ 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 17 douilles à six pans 1/2″ 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 2 extensions QuickRelease 1/4″ No 405QR.: L. 54; 150 mm
  • 1 cliquet à denture fine QuickRelease 1/4″ Art. n° 415QR N: L. 117 mm
  • 1 connecteur d’embout, à commande manuelle 1/4″ 3116: L. 25 mm
  • 2 extensions QuickRelease 1/2″ No 509QR.: L. 130; 255 mm
  • 1 cliquet à denture fine QuickRelease 1/2″ Art. n° 512QR N: L. 265,5 mm
  • 1 pièce d’agrandissement 410: 1/4 à 1/2″
  • 1 pièce de réduction 513: 1/2 à 3/8″
  • 1 porte-embouts 1/4″ 412: L. 25 mm
96830265
  • 2 tournevis à cliquet à embouts 1/4″ 4008: L. 95; 250 mm
  • 1 porte-embouts 1/4″ 4009: L. 176 mm
  • 1 boîte d’embouts 1206: 1 porte-embout / L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) / PH1;2;3 (3x) / PZ1;2;3 (3x) / T10;15;20;25;27;30;40 (2x) / T BO10;15;20;25;27;30;40 / INHEX 3;4;5 mm / L. 75 mm: SL6 mm / PH2;3 / PZ1;2 / T20;25 / 56 pièces
96830266
  • 1 pince multiprise 6551: L. 240 mm
  • 1 pinces coupantes latérales de force 6721: L. 180 mm
  • 1 pince téléphonique 6730: L. 200 mm
  • 1 pince à combinaison 6700: L. 180 mm
96830267
  • 16 Clés mixtes 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
  • 1 clé à molette, réglable 4025: max. 34 mm
  • 5 clés mixtes à cliquet, plates No 17F.: 8; 10; 13; 17; 19 mm
96830268
  • 1 tournevis électronique à fente 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
  • 2 tournevis pour vis à fente 4620: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm
  • 3 tournevis cruciforme 4630: PH1; PH2; PH3
  • 1 couteau à câble 12320: Longueur lame: 90 mm
  • 1 mètre à ruban 12935/3: L. 3 m
  • 1 mini-soulève-personne magnétique 12600: 270 g
  • 1 mètre pliant 13112: L. 2 m
  • 1 jeu de tournevis coudés à tête sphérique TORX® 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 1 jeu de tournevis coudés à tête sphérique hexagonale 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
96830269
  • 1 marteau de serrurier 10961: 500 g
  • 1 marteau de protection 10959: Ø 35 mm
  • 1 burins plats 102: B. 20; L. 175 mm
  • 1 chasse-goupilles 108: Ø 6 mm
  • 1 pointeau 105: Ø 10 mm
  • 1 chasse-goupilles 109: Ø 3,4 mm
  • 1 chasseurs 104: Ø 4 mm
96830270
  • 4 tournevis électronique à fente 4751: 0,3 × 1,5; 0,4 × 2; 0,4 × 2,5; 0,5 x 3 mm
  • 3 tournevis électroniques cruciformes 4752: PH00; PH0; PH1
  • 1 pince électronique à bec plat 6711: L. 130 mm
  • 1 mini pince coupante latérale électronique 6708 L. 115 mm
96830271
  • 1 jeu d’extracteurs de vis N° 900/6 T: M3-M4; M5-M7; M8-M11; M10-M12; M10-M12M14-M1; M18-M22
  • 1 jeu de limes à clés 12800: 6 pièces
  • 1 lime plate 12036: L. 260 mm
  • 1 raclette à joints 12718: L. 265 mm
  • 1 couteau de sécurité (cutter) 12965: L. 165 mm
  • 1 brosse métallique 12377: L. 270 mm
  • 1 règle en acier 13110: L. 300 mm
  • 1 arc de scie à métaux 12050: Longueur lame: 300 mm
  • 1 aiguille à tracer en métal dur 12322: Ø 3,15 mm
  • 1 coupe-fil 13148: L. 150 mm
  • 1 jauge d’épaisseur de précision, 20 feuilles 11095: 0,05-1,00 mm
96830272
  • 13 Clés mixtes 14: 6; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 15 clés à fourche double 12: 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
96830273
  • 4 pinces à circlips N° 6543-6546: J2; J21; A2; A21
96830274
  • 9 embouts de tournevis TORX® 1/2″ No 54TX.: T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60
  • 10 embouts de tournevis INHEX 1/2″ 54: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
  • 2 embouts de tournevis TORX® 1/2″ No 1054TX.: T30; T50
  • 2 embouts de tournevis INHEX 1/2″ 1054/2054: 6; 8 mm
  • 4 embouts de tournevis INHEX 1/4″ 44: 3; 4; 5; 6 mm
  • 8 embouts de tournevis TORX® 1/4″ No 44KTX.: T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 5 embouts de tournevis INHEX 1/4″ Art. n° 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm
96830275
  • 1 tournevis pour vis à fente 4620: 1,0 x 5,5 x 125 mm
  • 4 tournevis cruciforme 4640: PZ0; PZ1; PZ2; PZ3
  • 2 tournevis cruciforme 4734: PH1; PH2
  • 1 testeur de tension 10554: 125-250 V