• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Kit d’outils de bord agricole AGRARSET MOBIL L.445mm L.110mm H.290mm 38pcs.

Réf.: 97830217
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 97830217
EAN / GTIN 4018754337101
Réf. fabricant 97830217
Article hors catalogue L60010 8218
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le kit d’outils de bord mobile est composé de manière experte, spécialement pour l’agriculture.
  • Le kit contient des outils adaptés pour les travaux de réparation et d’entretien sur les tracteurs et les machines agricoles.
  • Tout est clair: Tournevis, tournevis d’angle, marteau, burin, pince à pompe à eau, pince coupante diagonale, mètre pliant, chasse-goupille, coque magnétique, lampe de poche et couteau de poche.
  • Des clés mixtes extra-longues dans les ouvertures de clé courantes de 10, 13, 17, 19, 22, 24 et 27 mm sont disponibles en double pour permettre le blocage lors des vissages.
  • Une coupelle magnétique pratique pour ranger les petites pièces, comme les vis, peut être placée sur n’importe quel objet métallique.
Caractéristiques:
  • Jeu d’outils de bord spécialement conçu pour l’agriculture
  • clé mixte extra longue en version double pour une force de levier accrue, spécialement conçue pour desserrer les assemblages vissés bloqués
  • kit complémentaire disponible en option 96830278
  • dimensions optimales pour le placement derrière le siège du conducteur de tracteurs
  • dans une pochette textile dépliable

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 38
  • Volume de remplissage: 0,26 l
  • Hauteur mm (h): 290 mm
  • Longueur mm (L): 445 mm
  • Poids: 7830 g
  • Poids kg: 7 630 kg
  • Largeur mm (b): 110 mm

Livraison:

Sommaire 38 parties:
  • 7 Clés mixtes 14: 10; 13; 17; 19; 22; 24; 27 mm (2x chaque)
  • 1 tournevis pour vis à fente 4622: 2,5 X 14,0 X 250 mm
  • 1 tournevis pour vis à fente 4620: 1,2 X 6,5 X 150 mm
  • 2 tournevis cruciforme 4630: PH1, PH2
  • 1 jeu de tournevis coudés à tête sphérique hexagonale 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 1 pince multiprise 6551: L. 240 mm
  • 1 pinces coupantes latérales de force 6721: L. 180 mm
  • 1 marteau de serrurier 10961: 800 g
  • 1 burins plats 102: B. 18; L. 150 mm
  • 3 chasse-goupilles 108: serrage 2,5; 4; 6 mm
  • 1 couteau à câble 12320: L. 111 mm
  • 1 lampe de poche LED télescopique avec aimant 13122: L. 170-550 mm
  • 1 bac magnétique N° 650 MS: Ø 108 mm
  • 1 mètre pliant 13112: L. 2 m
  • 1 barrette de clés à douilles, non équipée 12918/10: pour douilles 1/2″ (pour 10 pièces)