Bac pour petites pièces ESD easyPick Hauteur 50 mm, Largeur × profondeur en G / type: 2X3/1

Réf.: 972313 2X3/1
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
419 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur × profondeur en G / type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété électrostatique ZED/ESD
Série easyPick
Hauteur 50 mm
Largeur 50 mm
Profondeur 75 mm
Largeur en G 2
Profondeur en G 3
Nombre de compartiments par boîte 1
Couleur noir
Type de produit Bacs pour petites pièces

Identification et classification

Référence article 972313 2X3/1
EAN / GTIN 4067263829904
Réf. fabricant 972313 2X3/1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Bac pour petites pièces ESD easyPick indéformable en plastique conducteur électrique.

Adapté(s) pour:

Dans tous les tiroirs avec une hauteur de façade de 75 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "easyPick" Afficher tout