• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Bac pour petites pièces ESD easyPick Hauteur 25 mm, Largeur × profondeur en G / type: 2X2/1

Réf.: 972312 2X2/1
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
430 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur × profondeur en G / type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété électrostatique ZED/ESD
Série easyPick
Hauteur 25 mm
Largeur 50 mm
Profondeur 50 mm
Largeur en G 2
Profondeur en G 2
Nombre de compartiments par boîte 1
Couleur noir
Type de produit Bacs pour petites pièces

Identification et classification

Référence article 972312 2X2/1
EAN / GTIN 4067263981756
Réf. fabricant 972312 2X2/1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Bac pour petites pièces ESD easyPick en plastique conducteur électrique.

Adapté(s) pour:

Dans tous les tiroirs avec une hauteur de façade de 50 mm.

Téléchargements et documents

De la même série "easyPick" Afficher tout