Workstation eLevel+ Avec revêtement ESD, Longueur: 1000mm

Réf.: 972015 1000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 14,04 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type de construction: Construction en tube d'acier
  • Réglage en hauteur poste de travail: 670-990
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 250
  • Exécution réglage en hauteur: électrique
  • Epaisseur plan de travail: 40

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d'acier
Réglage en hauteur poste de travail 670-990 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 250 kg
Exécution réglage en hauteur électrique
Epaisseur plan de travail 40 mm
Réglage en hauteur 25 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Modèle eLevel+
Série Workstation
Plage de réglage en hauteur (hauteur du plan de travail) de – à 670 mm - 990 mm
Largeur 1 000 mm
Profondeur 800 mm
Longueur plan de travail 1 000 mm
Profondeur plan de travail 700 mm
Epaisseur plan de travail 40 mm
Principe du réglage en hauteur Uniquement plan de travail
Réglage en hauteur progressif oui
Type de fiche, entrée F
Tension nominale 250 V
Matériau plan de travail Plan de travail ESD
Revêtement plan de travail Stratifié HPL conducteur
Epaisseur revêtement 0,8 mm
Couleur surface du plan de travail gris clair RAL 7035
Panneau de commande avec écran et fonction mémoire oui
Poids 78 kg
Type de produit Tables de travail

Identification et classification

Référence article 972015 1000
EAN / GTIN 4062406167066
Réf. fabricant 972015 1000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Workstation eLevel+, conducteur ESD suivant DIN EN 61340-5-1. Réglage en hauteur électrique progressif. Réglage en hauteur à l'aide d'un bouton manuel. L'actionnement adapte la hauteur du plan de travail. Lisière en ABS antistatique de 3 mm en périphérie. Point de mise à la terre central sous le plan de travail ESD. Aucune mise à la terre via les piètements.

Remarque(s):

Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) ne sont pas conductrices ESD.
  • Lors de l'utilisation de caissons à visser sous le plan de travail, veiller à ce qu'ils ne dépassent pas une hauteur maximale de 500 mm.
  • Attention: en cas de montage en rangée, utiliser des tôles de cisaillement 972019 (risque d'écrasement).

Warning:

Utilisation normale
  • Pour un travail ergonomique en position assise et debout.
  • Utiliser uniquement à l’intérieur.
  • Pour une utilisation sur des sols secs et fermes.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Modifications et transformations uniquement autorisées avec des accessoires agréés Hoffmann Group.
  • Respecter les charges admissibles maximales.
  • Réparations par le service clientèle de Hoffmann Group.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas s’appuyer sur le Workstation.
  • Ne pas utiliser dans les zones en pente.
  • Ne pas utiliser dans des endroits où le sol est meuble et non stabilisé.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Non combinable avec des bâtis d’une hauteur supérieure à 500 mm.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Workstation" Afficher tout