Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire verticale sur glissières au sol équipé de porte-outils, Pour queues d'outils: HSK50

Réf.: 971650 HSK50

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour queues d'outils Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 971650 HSK50
Réf. fabricant 971650 HSK50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les tiroirs sont pourvus de glissières au sol et d’une fermeture centrale. Le châssis des tiroirs (galvanisé à chaud) est perforé à l’avant au pas de 37 mm pour accueillir des porte-outils, rails porteurs, bacs-tablettes et tôles perforées.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, rallonges gris souris RAL 7005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Pour les tiroirs de 315 mm de large, il est possible de monter 2 supports l’un à côté de l’autre.
Les armoires verticales ne peuvent être posées que sur des sols parfaitement plats!