Armoires avec tiroirs verticaux sur glissières au sol, Nombre de rallonges: 2

Réf.: 971600 2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 32,76 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de rallonges Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 971600 2
EAN / GTIN 4045197495280
Réf. fabricant 971600 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les tiroirs sont pourvus de glissières au sol et d’une fermeture centrale.
Le châssis des tiroirs (galvanisé à chaud) est perforé à l’avant au pas de 37 mm pour accueillir des porte-outils, rails porteurs, bacs-tablettes et tôles perforées.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, rallonges gris souris RAL 7005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Pour les tiroirs de 315 mm de large, il est possible de monter 2 supports l’un à côté de l’autre.
Les armoires verticales ne peuvent être posées que sur des sols parfaitement plats!