Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire à outils complète avec tiroirs, Hauteur utile mm / Modèle: 1050/A

Réf.: 970780 1050/A

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur utile mm / Modèle Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 970780 1050/A
Réf. fabricant 970780 1050/A
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Armoire à fermeture centralisée par serrure à cylindre. Avec rebords sur 3 côtés, noir (H = 25 mm) avec caoutchouc strié. Socle pour chariot élévateur, hauteur 100 mm.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs gris souris RAL 7005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Pour le rangement d’outils, une garniture 970700 est nécessaire.