Inserts en mousse rigide vides, pour têtes de serrage Hainbuch TOP65

Réf.: 970725 TOP65
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
83 article(s) en stock
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×10
Largeur 200 mm
Profondeur 250 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 10
Nombre de logements d'outils 2
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 970725 TOP65
EAN / GTIN 4062406166298

Description

Exécution:

Compartiment en mousse rigide PE bicolore (anthracite / gris, vide) avec fraisage pour le garnissage individuel avec des têtes de serrage Hainbuch. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Les compartiments en mousse rigide occupent 8×10G de la surface utile de tiroir.

Remarque(s):

La réf. TOP65 convient également à SK65.