Garniture de tiroir avec logements d’outils, 26×20G, Pour queues d'outils: HSK40

Réf.: 970708 HSK40
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,40 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour queues d'outils Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7016
Pièce décrite elément; Châssis
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, gris Gris anthracite
Matériau Plastique; tôles d’acier
Couleur gris
Nombre 60 pc.
Hauteur 60 mm
Unité spécifique au fabricant G
Largeur en G 26
Profondeur en G 20
Pour Tiroirs
Unité spécifique au fabricant G
Largeur utile en G 26
Profondeur utile en G 20
Sommaire pièce unique
Type de produit cuvette pour tiroirs

Identification et classification

Référence article 970708 HSK40
EAN / GTIN 4062406252694
Réf. fabricant 970708 HSK40
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Supports en tôle d’acier avec logements d’outils en plastique.

Utilisation:

A insérer dans les tiroirs.

Coloris:

Anthracite RAL 7016, revêtement par poudre (pas de teintes spéciales possibles).

Remarque(s):

Les logements VDI20 conviennent également pour les poinçons Trumpf.
Les références catalogue HSK conviennent pour les logements d’outils formes A et C. Autres formes, voir tableau.