Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Chariot de transport vide avec roues en PU, Largeur utile mm / Modèle: 452/A

Réf.: 970010 452/A

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur utile mm / Modèle Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 970010 452/A
Réf. fabricant 970010 452/A
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Châssis robuste avec 2 roues fixes (réglables) et 2 roues directrices montées sur roulements à billes (⌀ 160 mm). Les montants sont vissés de manière précise au châssis et à la poignée. Parois latérales perforées au pas de 25 mm, pour montage de rails porteurs et de porte-outils.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, parois latérales gris souris RAL 7005, revêtement par poudre.