Clé mixte à cliquet OPEN-RATCH i.TCS No.TCS 17/12 1/3 12 pcs.

Réf.: 96830649
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
Exécution mit Werkzeugsortiment
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96830649
EAN / GTIN 4018754240593
Réf. fabricant 96830649
Article hors catalogue L60010 5333

Description

Description:

  • Jeu de clés plates à œillet à cliquet avec clés métriques de tailles égales
  • Conception plate côté anneau avec double hexagone
  • 72 dents, angle de travail 5°
  • Position de la mâchoire 15°
  • Connexion accrue entre la bouche et la tige
  • Construction intelligente stable, mince et légère
  • Serrage droite-gauche par commutation côté bague
  • Haute résistance à la flexion grâce au double profil en T.
  • Antidérapant et agréable au toucher grâce à la finition ronde STAHLWILLE
  • Forgé dans une matrice, durci et refroidi dans un bain d'huile
  • Acier au chrome, chromé.
  • Intégré en toute sécurité dans le système modulaire d'insert d'outil du système de commande des outils (TCS)
  • Dimensions de la plaquette TCS : 175 x 350 x 30 mm
Contenu en 12 parties :
  • 12 clés plates à cliquet n° 17: 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17; 18 ; 19 mm

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 12
  • Plage: 8 - 19
  • Contenu: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
  • Poids: 1460 g