Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Cisaille à levier, Modèle: 1BR/4

Réf.: 967920 1BR/4

Sélectionnez la variante et la quantité

Modèle Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Modèle 1BR/4
Capacité de coupe épaisseur tôle jusqu’à 4 mm
Capacité de coupe ⌀ acier rond jusqu’à 10 mm
Longueur lame supérieure 149 mm
Longueur lame inférieure 120 mm
Poids 10,5 kg

Identification et classification

Référence article 967920 1BR/4
EAN / GTIN 2050001744302
Fabricant/personne responsable Paul Ferdinand Peddinghaus GmbH, Hasslinghauser Straße 156, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.peddy.de

Description

Exécution:

Corps robuste en acier traité. Coulisseau à lame oscillante, sans jeu (uniquement quelques pertes par friction), lames en acier à outils spécial, spécialement trempées et rectifiées. Bras levier avec ressort d’équilibrage en tant que protection contre les accidents, tous les boulons d’articulation sont réglables, tous les modèles avec serre-flan à réglage progressif.
Avec démultiplication à genouillère. Coupe les tôles et l’acier rond.

Coloris:

Brun rouge.

Remarque(s):

  • En cas de commande ultérieure de lames de rechange, les indications suivantes sont nécessaires: fabricant, modèle, si possible également les numéros de machine ou les schémas exacts des dimensions.
  • Attention: la capacité de coupe indiquée est la valeur maximale. En cas de sollicitation permanente dans la plage de coupe supérieure, nous recommandons le modèle avec la taille supérieure suivante.
  • Les indications de capacité de coupe se basent sur du matériel présentant une résistance à la traction et au cisaillement de 450 N/mm2.