Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Etau parallèle «Matador», Largeur mors: 160mm

Réf.: 967170 160

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 967170 160
Réf. fabricant 967170 160

Description

Exécution:

  • Entièrement en acier forgé − incassables.
  • Ouverture vers l’avant avec filetage trapézoïdal à pas double.
  • Vis protégée contre la poussière.
  • Mors de serrage fraisés, à surface trempée.
  • Guidage réglable trempé.
  • Vernier pour préréglage rapide.
  • Grande face de dressage trempée pour travaux de pliage et dégauchissage.

Modèle fixe.

Exécution - image:

90 mm max.

Livraison:

Matériel de fixation pour montage sur le plan de travail inclus.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires 967210; 967215; 967220; 967225, à partir de la réf. 120 mm.

Remarque(s):

Dispositif de déplacement vertical correspondant, voir code art. 967530.

Téléchargements et documents

Produits adaptés