Etau parallèle avec base pivotante et mors interchangeables 140 mm

Réf.: 967130 140
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 140 mm
Mors interchangeables oui
Sens d'ouverture ouverture vers l'avant
Matière Acier forgé
Type de produit Étau parallèle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 967130 140
EAN / GTIN 4045197613745

Description

Exécution:

Entièrement en acier forgé − incassables.
Ouverture vers l'avant.
Avec mors de serrage pour tubes sous les mors normaux. Puissante vis de précision, usinée CNC avec filetage laminé. Vis et glissières de guidage protégées contre la poussière. Grande face de dressage trempée pour travaux de pliage et dégauchissage. Guidage réglable double.
Mors de serrage montés, à surface trempée. Un côté strié, un côté lisse (interchangeables).

Avantage(s):

  • Poignée avec protection antichute des deux côtés aucun bruit gênant.
  • Ouverture / fermeture rapide grâce au grand pas de filetage sur la vis.
  • Poignée remplaçable.
  • Echelle des largeurs d’ouverture estampée.

Livraison:

Matériel de fixation inclus pour montage sur établi.

Remarque(s):

Dispositif de déplacement vertical correspondant, voir code art. 967520.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange