Etau parallèle avec base pivotante 120 mm

Réf.: 967120 120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
242 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 120 mm
Mors interchangeables non
Sens d'ouverture ouverture vers l'avant
Matière Acier forgé
Type de produit Étau parallèle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 967120 120
EAN / GTIN 4045197612564

Description

Exécution:

Entièrement en acier forgé − incassables.
Ouverture vers l'avant.
Avec mors de serrage pour tubes sous les mors normaux. Puissante vis de précision, usinée CNC avec filetage laminé. Vis et glissières de guidage protégées contre la poussière. Grande face de dressage trempée pour travaux de pliage et dégauchissage. Guidage réglable double.
Avec mors de serrage massifs, à surface trempée (non interchangeables).

Avantage(s):

  • Poignée avec protection antichute des deux côtés aucun bruit gênant.
  • Ouverture / fermeture rapide grâce au grand pas de filetage sur la vis.
  • Poignée remplaçable.
  • Echelle des largeurs d’ouverture estampée.

Livraison:

Matériel de fixation inclus pour montage sur établi.

Remarque(s):

Dispositif de déplacement vertical correspondant, voir code art. 967520.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange