Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Echafaudage pliant, modèle normal, Hauteur plate-forme: 900/Amm

Réf.: 966310 900/A

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur plate-forme (mm) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible échelles et plates-formes: 200

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible échelles et plates-formes 200 kg
Hauteur de travail env. 2,9 m
Hauteur plate-forme 900 mm
Hauteur échafaudage 1,9 m
Longueur échafaudage 1,8 m
Largeur échafaudage 0,68 m
⌀ rouettes directrices 125 mm
Exécution plate-forme Sans trappe de passage
Poids 33,3 kg
Norme DIN EN 1004
Type de produit Echafaudage

Identification et classification

Référence article 966310 900/A
Réf. fabricant 53760
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Exécution:

Largeur de l’échafaudage 0,68 m;
Longueur de l’échafaudage 1,80 m.
Avec pièces de série à monter.
Module de base repliable pour un montage et un démontage rapides.
Encombrement minimal lors du transport et du stockage.
⌀ des roulettes: 125 mm, avec tenons (fixes).
Plate-forme sans trappe de passage.

Norme:

DIN EN 1004