Tournevis dynamométrique électromécanique n° TORSIOTRONIC® 6 pans 1/4″

Réf.: 96511760
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Forme de la connexion carré d’entraînement
Réglage de la valeur de déclenchement a réglage numérique
Affichage mode numérique
Unité de mesure couple Nm; cNm
Sens de serrage a droite-A gauche
Longueur totale L 317 mm
Poids total 526 g
Nombre de batteries incluses 1 pc.
Batterie remplaçable oui
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 3,6 V
Chargement sans fil non
Emballage Valises en plastique
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Angle de reprise min. 4,5 degré
Nombre de dents (cran) 80
Fonction Slipper oui
Réglage de la valeur de déclenchement propriété réglable
Couple min., Nm 0,6
Couple min., cNm 60
Couple max., Nm 6
Couple max., cNm 600
QuickRelease/fonction de changement rapide oui
Réf., carré d’entraînement 1/4 pouce
Unité de couple Nm; cNm; lbf ft; lbf in; ozf in
Possibilité de journalisation des données oui
Langues allemand; anglais; espagnol; français; italien
Interface Digimatic
Application radio logiciel du fabricant
Principe de déclenchement déclenchement électromécanique
Signal de déclenchement signal acoustique; signal haptique; signal visuel
Feedback avec affichage; à déclenchement
Type de produit tournevis dynamométriques
Fonctions de mesure couple
Norme DIN 3120; DIN EN ISO 6789-2

Identification et classification

Référence article 96511760
EAN / GTIN 4018754299454
Réf. fabricant 96511760
Article hors catalogue L60010 6927
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • à affichage et déclenchement électromécaniques
  • Serrage à droite et à gauche
  • double signal d’arrêt visuel, sonore et haptique
  • avec carré mâle 1/4″ (6,3 DIN 3120 / ISO 1174-1) et fonction cliquet intégrée avec 80 dents, angle de travail de 4,5° permettant de recevoir des douilles 1/4″
  • après le déclenchement, le mécanisme glissant empêche le dépassement involontaire du couple de serrage réglé, le serrage excessif de la vis est exclu
  • écran couleur OLED lumineux et économe en batterie - lisible sous pratiquement tous les angles
  • évaluation visuelle du serrage de la vis grâce à des couleurs de feu sur l’écran et des LED latérales
  • langues prises en charge: DE, EN, IT, FR, ES
  • enregistre jusqu’à 2 500 opérations de vissage et séquences pour une lecture et une documentation ultérieures sur PC grâce à une interface micro-USB intégrée
  • Le couple cible et les tolérances pour l’évaluation de la valeur mesurée peuvent être réglés individuellement
  • temps d’apprentissage court grâce à des éléments de commande presque explicites et à une structure de menu facile à comprendre
  • trois modes de fonctionnement (Click, Track, Peak Hold)
  • Cas de vissage et plans de déroulement paramétrables
  • avec carré femelle 1/4″ dans l’extrémité de la poignée (6,3 DIN 3120 / ISO 1174-1) pour recevoir une poignée transversale 1/4″
  • Unités de mesure: cN-m, N-m, ft-lb, in-lb, in-oz
  • Inclus dans la livraison: Logiciel SensoMaster 4, câble USB, porte-embout, poignée transversale (taille 10), livré avec batterie au lithium 3,6 V, type 18650, emballé conformément à la norme UN 3481
  • la version GEN3 peut charger la batterie à l’extérieur ou à l’état intégré via le câble micro-USB
  • longue durée de vie de la batterie avec mode veille économisant la batterie
  • Les batteries sont faciles et rapides à changer
  • Livré avec une batterie au lithium 3,6 V, type 18650, emballée conformément à la norme UN 3481
  • à poignée bimatière.
  • breveté
  • dans une boîte en plastique solide
  • Certificat d’étalonnage selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017
  • écart d’affichage 4

Caractéristique(s):

  • Plage de mesure in-oz: 84,5 849,5 en oz
  • Six pans creux [pouce]: 1/4 ″
  • Longueur mm (L): 317 mm
  • Plage de mesure cN-m: 60-600 cN m
  • Plage de mesure ft-lb: 0,4-4,45 ft-lb
  • Plage de mesure en lb: 5,3-53,1 in-lb
  • Plage de mesure N-m: 0,6-6 N·M.
  • Poids: 526 g