{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, noir | Noir graphite | |
| Teinte, argent | Aluminium gris | |
| Pièce décrite | Sitzfläche; Fußkreuz; Fußring; Fußkreuz; Fußring | |
| Couleur | noir; argent | |
| Charge admissible max. | 120 kg | |
| Réglable en hauteur | oui | |
| Exécution réglage en hauteur | vérin à gaz | |
| Réglage en hauteur progressif | oui | |
| Réglage en hauteur min. | 580 mm | |
| Réglage en hauteur max. | 850 mm | |
| Norme | DIN 68877 | |
| Matériau bâti | Aluminium | |
| Avec compartiment de rangement | non | |
| Réglage de l’inclinaison de l’assise | non | |
| Matériau assise | Similicuir | |
| Diamètre de l’assise | 350 mm | |
| Type de produit | tabourets | |
| À roulettes | non |
| Référence article | 965056 | |
| EAN / GTIN | 4045197772671 | |
| Réf. fabricant | 965056 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |