Bordure 22,5IN degré

Réf.: 964558 22,5IN
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Confort position debout: Antifatigue; Antidérapant; Isolation (température)
  • Protection antichocs: Plancher
  • Propriété du matériau: non résistant à l'huile

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Confort position debout Antifatigue; Antidérapant; Isolation (température)
Protection antichocs Plancher
Propriété du matériau non résistant à l'huile
Référence fabricant Skywalker HD o-Curve™ Ramp Nitrile Female
Longueur 36 cm
Angle 22,5 degré
Matière Mélange de caoutchouc naturel
Couleur jaune
Picots de fixation avec picots de fixation
Type de produit Bordure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 964558 22,5IN
EAN / GTIN 662641864238
Réf. fabricant 441FC015YL

Description

Exécution:

  • Tapis industrielsavec surface antidérapantefermée.
  • Le matériau de 13mm d’épaisseurpermet une utilisation très ergonomique et uneffet antifatigue.
  • Lesystème d’assemblage flexible(dalle 91×91 cm, angle intérieur (45°) et angle extérieur (22,5°)) permet une adaptation optimale aux installations existantes.
  • Bordures flexiblespermettant de réaliser des coins extérieurs et intérieurs.
  • Résistance au glissement R9 suivant DIN51130 et BGR181. Mélange 100 % caoutchouc naturel pour usage général.
  • Sans métaux lourds ni silicones,convient donc pour les peintures.
  • Sans DOP, DMF ni substances appauvrissant la couche d’ozone.

Bordures emboîtables avec picots de fixation 76 cm. Couleur: jaune.
Bordures emboîtables sans picots de fixation 76 cm ou avec picots de fixation 36 cm, couleur: jaune.

Adapté(s) pour:

Les bordures 964558 réf. 22,5IN et 22,5OUT conviennent aux tapis de travail 964556 réf. 22,5.