Tapis de travail d’angle Longueur 91 cm, noir, Angle: 22,5degré

Réf.: 964556 22,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Angle (degré) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 964556 22,5
EAN / GTIN 662641861268
Réf. fabricant 440SC045BL
Fabricant/personne responsable Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com

Description

Exécution:

  • Tapis industriels avec surface antidérapante fermée.
  • Le matériau de 13 mm d’épaisseur permet une utilisation très ergonomique et un effet antifatigue.
  • Le système d’assemblage flexible (dalle 91×91 cm, angle intérieur (45°) et angle extérieur (22,5°)) permet une adaptation optimale aux conditions locales.
  • Bordures flexibles permettant de réaliser des coins extérieurs et intérieurs.
  • Résistance au glissement R9 suivant DIN 51130 et BGR 181. Mélange 100 % caoutchouc naturel pour usage général.
  • Sans métaux lourds ni silicones, convient donc pour les peintures.
  • Sans DOP, DMF ni substances appauvrissant la couche d’ozone.

Dalles avec angle intérieur de 45°, 4,5 kg, couleur: noir.
Dalles avec angle intérieur de 22,5°, 6,4 kg, couleur: noir.

Adapté(s) pour:

Les bordures 964558 réf. 22,5IN et 22,5OUT conviennent aux tapis de travail 964556 réf. 22,5.