Tapis de sol modulaire, gris foncé moucheté, Type: D

Réf.: 964460 D
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Confort position debout: Antifatigue; Antidérapant; Isolation (température)
  • Protection antichocs: Sol
  • Propriété du matériau: résistant à l’huile; difficilement inflammable
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Confort position debout Antifatigue; Antidérapant; Isolation (température)
Protection antichocs Sol
Propriété du matériau résistant à l’huile; difficilement inflammable
Propriété électrostatique ZED/ESD
Longueur 132 cm
Longueur d’extension 130 cm
Largeur 100 cm
Epaisseur 16 mm
Dureté suivant Shore A 55
Matière Caoutchouc nitrile (NBR)
Couleur gris foncé moucheté
Enfichable oui
Classe de protection incendie Bfl-s1
Poids 18,3 kg
Type de produit Tapis pour postes de travail

Identification et classification

Référence article 964460 D
EAN / GTIN 4067263137351
Réf. fabricant 964460 D
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Tapis industriel modulaire pour sollicitations moyennes à élevées. Peut être posé dans un système composite flexible. Le tapis en caoutchouc ergonomique convient pour les postes de travail assis et debout dans les environnements secs et humides. La surface du tapis est dotée d’un point de pivot optimal et d’excellentes propriétés antidérapantes. Surface très facile à nettoyer avec propriétés de réflexion de la lumière. Le tapis de sol résistant à l’huile présente une classe de protection incendie Bfl-s1. Grâce aux propriétés élastiques du mélange de caoutchouc et de la géométrie spéciale au dos, le tapis a un effet particulièrement amortisseur et activant, protège contre le froid malsain. Tapis durable, pour service à plusieurs équipes. Conducteur électrique, résistance de surface inférieure à 107Ω. Le tapis porte un label de sécurité ESD.
Bords en biais sur 3 côtés pour un accès aisé. Un côté avec denture en puzzle / assemblage à queue d’aronde. Pièce de début et d’extrémité pour la pose en rangées.

Norme:

EN 61340-4-1

Remarque(s):

Peut être posé sur des surfaces stabilisées telles que béton / chape, sol en résine synthétique, asphalte, carrelage. La fondation doit être plate, propre et lisse. Les tapis en caoutchouc se coupent facilement avec un cutter.