Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Pince à outils GARANT easyFix, ⌀ pince: 25mm

Réf.: 963041 25

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ pince (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 963041 25
Réf. fabricant 963041 25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Tous les articles GARANT et HOLEX avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Remarque(s):

Accrochage possible sans plaque de base.