Garniture pour classeurs suspendus (2 pc.), Pour prof. de tiroir: 27E

Réf.: 960485 27E
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,70 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour prof. de tiroir Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur gris
Type de produit plateau
Largeur 457 mm
Hauteur 260 mm
Sommaire 2 pc.
Matériau papier
Caractéristiques résistance

Identification et classification

Référence article 960485 27E
EAN / GTIN 4045197608611
Réf. fabricant 960485 27E
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Garnitures pour classeurs suspendus comme complément (2 pièces). Pour accueillir des dossiers jusqu’à une hauteur de 240 mm.

Adapté(s) pour:

Tiroirs d’armoires à outils à partir d’une hauteur frontale de tiroir de 300 mm.
Tiroirs avec profondeur 27 E.

Coloris:

Gris, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Dans les tiroirs de largeur 54 E, il est possible de placer côte à côte 2 garnitures pour classeurs suspendus et 3 dans les tiroirs de largeur 64 E et 78 E.