Jeu de parois crantées / tôles de séparation (pour 1 tiroir 54×27 E) pour hauteur frontale de tiroir, 50 mm, Nombre de pièces: 8+22

Réf.: 960372 8+22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,27 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Fixer le prix 30 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pièce décrite article complet
Matériau tôles d’acier
Couleur bleu

Identification et classification

Référence article 960372 8+22
EAN / GTIN 4045197373311
Réf. fabricant 960372 8+22
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les parois crantées sont adaptées aux hauteurs des parois des tiroirs. Les crans au pas de 17: 17 mm servent à placer des tôles de séparation.
Des porte-étiquettes (96 0665) ou des supports pour codes barres (96 0660) peuvent être fixés pour identification.

Utilisation:

Pour le rangement d'outils, appareils, petites pièces, etc.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 54×27 E. Un jeu permet de compartimenter un tiroir présentant une surface utile de 918×459 mm.

Contenu:

Paroi crantée 960490: 8 pc.
Tôle de séparation (voir 960540 − 960600): 22 pc. réf. 98