Jeu de compartimentage pour 1 tiroir B52/1-3

Réf.: 960191 B52/1-3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur×profondeur en E 27×36 E
Hauteur récipient 46 mm
Division 1 E = 17 mm
Nombre total de bacs 33
pour hauteur frontale de tiroir à partir de 75 et plus mm
Pour largeur de tiroir en E 27E
Pour profondeur de tiroir en E 36E
Pour largeur utile de tiroir 459 mm
Pour prof. utile de tiroir 612 mm
Matière Polystyrol
Type de produit Bacs pour petites pièces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 960191 B52/1-3
EAN / GTIN 4045197708670

Description

Exécution:

Bacs pour petites pièces en polystyrol.
Des porte-étiquettes (960665) ou des supports pour codes à barres (960660) peuvent être fixés pour identification.

Utilisation:

Pour le rangement de vis, écrous, rondelles, etc.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 27×36 E et 36×27 E. Un jeu permet de compartimenter un tiroir présentant une surface utile de 459×612 mm.

Contenu:

Bacs 960650: 24 pc. réf. 46/1;6 pc. réf. 46/2;3 pc. réf. 46/3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript