Tôle de séparation, Hauteur×Largeur: 33X60mm

Réf.: 960040 33X60
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,00 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
90 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur×Largeur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Convient pour équipements d'atelier: Etabli

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Convient pour équipements d'atelier Etabli
Hauteur 33 mm
Largeur 60 mm
Largeur en E 6 E
Division 1 E = 10 mm
Logement coudé pour porte-étiquettes non
Pour hauteur de tiroir 60; 80 mm
Matière Aluminium
Fixation sur le fond du tiroir non
Type de produit Séparation de tiroir

Identification et classification

Référence article 960040 33X60
EAN / GTIN 4045197327512
Réf. fabricant 960040 33X60
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Pour le compartimentage supplémentaire des tiroirs en association avec les parois crantées 960030.