Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Barillet extractible avec 2 clés, Numéro de clé Ho (3 chiffres): 171

Réf.: 960000 171

Sélectionnez la variante et la quantité

Numéro de clé Ho (3 chiffres) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 960000 171
Fabricant/personne responsable DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 Brühl, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Description

Exécution:

Fabrication précise en laiton massif, surface nickelée mate. 5 supports de tige à ressorts avec tiges en laiton ⌀ 2 mm.
Série disponible Ho 001 − 200.

Exécution - image:

Ex. pour barillet cylindrique (àpd 08/2008, monté exclusivement dans les servantes d'atelier GARANT et dans la série d'établis KOMPAKT et HOLEX).
Barillet extractible 96 0000.
Outil de démontage 960020.

Utilisation:

Pour une adaptation rapide à différents numéros de clés ou comme fermeture de rechange.

Adapté(s) pour:

Equipements avec serrures, à partir de l’année de construction 07/2000.

Livraison:

Avec 2 clés.

Remarque(s):

  • Pour des raisons de sécurité, les barillets extractibles 960000 ne sont pas compatiblesavec les systèmes de serrures hierarchisées(clé principale). Seules les serrures combinées répondent à ces critères. Le remplacement des cylindres est uniquement possible avec l’outil de démontage 960020 et la clé de serrure adéquate. Outil de démontage à commander séparément.