Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire à portes battantes portes battantes en tôle pleine, Hauteur: 1000mm

Réf.: 959000 1000

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 959000 1000
EAN / GTIN 4045197560803
Réf. fabricant 959000 1000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Portes renforcées. Poignée tournante DOM avec serrure à cylindre. Tablettes réglables au pas de 30 mm.
1 x tablette galvanisée.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035. Portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre, pas de teintes spéciales possibles.