Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire vestiaire avec serrure à cylindre, Nombre de compartiments: 12

Réf.: 958730 12
12

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de compartiments Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 958730 12
Réf. fabricant 958730 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pieds en tôle d’aluminium de 2 mm. Parois arrière avec fente d’aération, portes avec porte-serviettes et plaque d’identité. Changement aisé du sens d’ouverture de la porte de droite à gauche.
Avec serrure à cylindre de haute qualité dans la poignée coulissante.

Norme:

DIN 4547

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

En option, avec cache-socle. Contactez-nous!