Socle, profondeur 26G, Hauteur 50 mm, Largeur de bâti en G: 24

Réf.: 958010 24
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,76 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de bâti en G Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035
Teinte, gris Gris clair
Largeur en G 24
Profondeur en G 26
Couleur gris
Type de produit socles
Avec bac de rétention non
Pour chariots élévateurs non
Socle en retrait par rapport au caisson non
Pour dimensions de caisson G
Matériau tôles d’acier
Epaisseur du matériau 1,2 mm
Largeur 600 mm
Profondeur 650 mm
Hauteur 50 mm

Identification et classification

Référence article 958010 24
EAN / GTIN 4062406133030
Réf. fabricant 958010 24
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Socle en tôle d'acier, pour fixation sous le bâti du groupe 92.
Socle 50 mm de haut.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.