Exécution:
- Logement de tiroirs, tablettes, etc. possible au pas de 20 mm. Les armoires de base et supérieures sont munies de perforations correspondantes pour être vissées les unes aux autres, équipement avec roulettes (hauteur 1200 mm max.) ou fixation murale.
- Volet roulant en profilés d’aluminium anodisé avec faible force de poussée ou de traction grâce aux rails coulissants. La double paroi arrière protège le volet et empêche le coincement. Volet roulant disponible uniquement pour les armoires d’une hauteur de 1000 mm et 2000 mm et d’une largeur de 1000 mm.
- Serrures à cylindre intégrées, avec 2 clés chacune. Sur demande, possibilité de livraison de serrures pour installations avec carte de sécurité moyennant supplément.
Coloris:
En standard, corps gris clair RAL 7035, portes et tiroirs bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.
Remarque(s):
- Tablettes et accessoires pour armoires combinables, voir codes art. 957000 − 957100.
- Montage de tiroirs dans la partie supérieure du caisson pour les armoires de base et dans la partie inférieure du caisson pour les armoires supérieures.
- Les armoires équipées directement ou ultérieurement de tiroirs doivent être ancrées au sol ou au mur pour éviter tout risque de basculement et ne peuvent en aucun cas être équipées par la suite de roulettes.
- En cas d’équipement spécifique, veillez à ce que la somme des hauteurs de montage ne dépasse pas la hauteur utile de l’armoire.
Volets roulants avec profilés en aluminium anodisé non configurables en couleur.