Porte-bouteilles/canettes GARANT easyFix, ⌀ int.: 90mm

Réf.: 955770 90
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,05 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 152 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ int. (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ int. 90 mm
Type de produit Supports pour bouteilles

Identification et classification

Référence article 955770 90
EAN / GTIN 4062406162085
Réf. fabricant 955770 90
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Livraison:

Toutes les plaques de base correspondantes.