Pince à outils double GARANT easyFix, ⌀ pince: 6/6mm

Réf.: 955660 6/6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,01 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    7,42 € / 1 Unité
  • De 5 Unité
    6,19 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
74 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ pince (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ pince 6 mm
Nombre de pinces par plaque de base 2
⌀ plage de serrage 6 mm - 10 mm
Type de produit Porte-outils

Identification et classification

Référence article 955660 6/6
EAN / GTIN 4062406197162
Réf. fabricant 955660 6/6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Remarque(s):

Accrochage possible sans plaque de base.