Porte-balais GARANT easyFix, ⌀ 6 mm, Type: 1

Réf.: 955571 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
730 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Attribut des noms de produit ⌀ 6 mm
Profondeur utile 1 mm
⌀ fil d'acier 6 mm
Type de produit Supports pour manches de balai

Identification et classification

Référence article 955571 1
EAN / GTIN 4062406573676
Réf. fabricant 955571 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Le crochet en fil d’acier caoutchouté maintient le manche de balai en position.
Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm.