Exécution:
Logement de tablettes possible au pas de 20 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée coulissante avec
serrure à cylindre.Armoire à portes battantes en tôle pleine, équipée de tablettes et de bacs de rangement ouverts.
Tablettes
954752 réf. 1000: Charge admissible de
65 kg.
Tablettes
957000 réf. 1000: Charge admissible de
100 kg.
Avec tablettes et bacs de rangement ouverts, voir tableau dans notre catalogue.
Placement:
Nombre de bacs de rangement: 36 pc. 963321_SB6; 51 pc. 963321_SB5; 18 pc. 963321_SB4; 16 pc. 963321_SB3Z
Livraison:
Armoire combinable à rayonnages, profondeur 550 mm; 6 × tablettes
954752 réf. 1000; 3 × tablettes
957000 réf. 1000; 36 × bacs de rangement
963321 réf. SB6; 51 × bacs de rangement
963321 SB5; 18 × bacs de rangement
963321 réf. SB$; 16 × bacs de rangement
963321 réf. SB3Z.
Coloris:
Corps gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.
Remarque(s):
Charge admissible par porte: 8 kg.