Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire murale suspendue à portes battantes avec regard, Type: 500/F

Réf.: 954711 500/F

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 954711 500/F
Réf. fabricant 954711 500/F
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Logement de tablettes possible au pas de 20 mm. Paroi arrière avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation de crochets et de supports. Fermeture par poignée coulissante avec serrure à cylindre. Sur demande, également disponible avec paroi arrière fermée.
L’armoire à portes battantes est équipée de portes battantes avec regard.

Livraison:

Avec fixations. Le matériel de fixation peut varier en fonction du type de mur. Cela doit être spécifié par le client au préalable.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les armoires à portes battantes offrent de la place pour les classeurs. Avec les armoires à portes coulissantes, la profondeur n’est pas suffisante pour les classeurs (exception: 954716 et 954717). Possibilité d’équipement avec des bacs de rangement ouverts 961510. Tablettes et tablettes étagées, voir 954752.