Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire murale suspendue avec portes coulissantes en tôle pleine, Type: 1500/F

Réf.: 954702 1500/F

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 954702 1500/F
Réf. fabricant 954702 1500/F
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Logement de tablettes possible au pas de 20 mm. Paroi arrière avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation de crochets et de supports. Fermeture par poignée coulissante avec serrure à cylindre. Sur demande, également disponible avec paroi arrière fermée.

Livraison:

Avec fixations. Le matériel de fixation peut varier en fonction du type de mur. Cela doit être spécifié par le client au préalable.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les armoires à portes battantes offrent de la place pour les classeurs. Avec les armoires à portes coulissantes, la profondeur n’est pas suffisante pour les classeurs (exception: 954716 et 954717). Possibilité d’équipement avec des bacs de rangement ouverts 961510. Tablettes et tablettes étagées, voir 954752.

Produits adaptés