Jeu de clés à douilles, Nombre d'outils: 9

Réf.: 952661 9
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 9 pc.
Largeur mousse 200 mm
Teinte, Rouge Rouge de sécurité; Noir foncé
Pièce décrite, Noir foncé Griff; Werkzeugkopf
Pièce décrite, Rouge de sécurité Griff; Griffkappe
Profondeur mousse 500 mm
Hauteur mousse 30 mm
Largeur mousse en G 8
Profondeur mousse en G 20
Pour hauteur de tiroir min. 75 mm
Emballage mousse / mousse rigide
Couleur Rouge; noir
Nombre d’outils 9
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Taille côté sortie, pour vis à six pans creux 10; 4; 5; 6; 8
Type de produit douille
Surface avec polissage; trempage
Jeu/Kit oui
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans creux
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 952661 9
EAN / GTIN 4062406156541
Réf. fabricant 952661 9
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 952661: 1 pièce
Jeu de clés à douilles HOLEX 622211 réf. 9 (4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10): 1 pièce